Eriks

Garniture mécanique WGDM 030 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

355,00 €/ Unitéhors TVA

429,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm