Eriks

Garniture mécanique WGDM 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

336,50 €/ Unitéhors TVA

407,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm