Eriks

Garniture mécanique WGDM 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

299,00 €/ Unitéhors TVA

361,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm