360,00 €/ Unitéhors TVA
435,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | WGDM |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Type | WGDM |
Longueur totale installée | 37.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 34 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 35 mm |
Longueur totale partie rotative | 26 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 34 mm |
l1 | 26 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |