Eriks

Garniture mécanique WGDM 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

272,50 €/ Unitéhors TVA

329,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
25 mm
I4
10 mm
d8
3 mm