Eriks

Garniture mécanique WAO 100 /S SS/CAR/N

  • ERIKS:12425394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

821,50 €/ Unitéhors TVA

994,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
121 mm
Diamètre chambre partie fixe
130 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
130 mm
d3
121 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm