Eriks

Garniture mécanique WAO 080 /S SS/CAR/V

  • ERIKS:12424127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

627,00 €/ Unitéhors TVA

758,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
101 mm
Diamètre chambre partie fixe
104 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
101 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm