Eriks

Garniture mécanique WAO 076,2/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12423942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

493,50 €/ Unitéhors TVA

597,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
76.2 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
96.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
101.6 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
96.9 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm