Eriks

Garniture mécanique WAO 075 /S TC/TC /N

  • ERIKS:12423691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 224,00 €/ Unitéhors TVA

1 481,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
96 mm
Diamètre chambre partie fixe
100.4 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
100.4 mm
d3
96 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm