1 028,00 €/ Unitéhors TVA
1 243,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | WAO |
Diamètre d'arbre | 69.8 mm |
Type | WAO |
Longueur totale installée | 34.9 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 90.8 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 95.25 mm |
Longueur totale partie rotative | 25.8 mm |
Longueur totale partie fixe | 9.1 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de Tungstène |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 90.8 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |