Eriks

Garniture mécanique WAO 069,8/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12423156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

419,00 €/ Unitéhors TVA

506,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
69.8 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.25 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
90.8 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm