Eriks

Garniture mécanique WAO 063 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12422291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
79.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
79.3 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm