Eriks

Garniture mécanique WAO 063,5/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12422421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
63.5 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
34.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
79.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
88.9 mm
Longueur totale partie rotative
25.8 mm
Longueur totale partie fixe
9.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
63.5 mm
d7
88.9 mm
d3
79.3 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm