341,50 €/ Unitéhors TVA
413,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | WAO |
Diamètre d'arbre | 63.5 mm |
Type | WAO |
Longueur totale installée | 34.9 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 79.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 88.9 mm |
Longueur totale partie rotative | 25.8 mm |
Longueur totale partie fixe | 9.1 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 63.5 mm |
d7 | 88.9 mm |
d3 | 79.3 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |