Eriks

Garniture mécanique WAO 054 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12421137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

284,50 €/ Unitéhors TVA

344,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
54 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
31.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
73.95 mm
Longueur totale partie rotative
22.1 mm
Longueur totale partie fixe
9.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
54 mm
d7
73.95 mm
d3
71 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm