Eriks

Garniture mécanique WAO 054,6/S SS/CAR/N

  • ERIKS:12421145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

298,00 €/ Unitéhors TVA

360,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
54.6 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
31.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
72 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
22.1 mm
Longueur totale partie fixe
9.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
54.6 mm
d7
75 mm
d3
72 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm