Eriks

Garniture mécanique WAO 053,9/S TC/TC /E

  • ERIKS:12421094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

686,50 €/ Unitéhors TVA

830,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
53.9 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
31.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
73.02 mm
Longueur totale partie rotative
22.1 mm
Longueur totale partie fixe
9.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
53.9 mm
d7
73.02 mm
d3
71 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm