284,50 €/ Unitéhors TVA
344,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 284,50 € | - |
5+ | 241,83 € | 15.00% |
10+ | 227,60 € | 20.00% |
20+ | 213,38 € | 25.00% |
35+ | 199,15 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | WAO |
Diamètre d'arbre | 53.9 mm |
Type | WAO |
Longueur totale installée | 31.7 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 71 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 73.02 mm |
Longueur totale partie rotative | 22.1 mm |
Longueur totale partie fixe | 9.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 53.9 mm |
d7 | 73.02 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 22.1 mm |
I4 | 9.6 mm |