Eriks

Garniture mécanique WAO 050 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12420478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

603,00 €/ Unitéhors TVA

729,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
29.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.9 mm
Longueur totale partie rotative
21.1 mm
Longueur totale partie fixe
8.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
63.9 mm
d3
61.9 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm