Eriks

Garniture mécanique WAO 045 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12419754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

532,00 €/ Unitéhors TVA

643,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
30 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
l1
30 mm