Eriks

Garniture mécanique WAO 045 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12419753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

237,00 €/ Unitéhors TVA

286,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
43.66 mm
Longueur totale partie rotative
43.66 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
l1
43.66 mm