Eriks

Garniture mécanique WAO 044,4/S TC/TC /N

  • ERIKS:12419597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

532,00 €/ Unitéhors TVA

643,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
44.4 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
29.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
58.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.3 mm
Longueur totale partie rotative
21.1 mm
Longueur totale partie fixe
8.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
44.4 mm
d7
60.3 mm
d3
58.2 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm