Eriks

Garniture mécanique WAO 038,1/S TC/TC /V

  • ERIKS:12418633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

414,00 €/ Unitéhors TVA

500,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
29.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.9 mm
Longueur totale partie rotative
21.1 mm
Longueur totale partie fixe
8.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
38.1 mm
d7
53.9 mm
d3
51.8 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm