Eriks

Garniture mécanique WAO 032 /S TC/TC /E

  • ERIKS:12417103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

333,00 €/ Unitéhors TVA

402,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
26.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
44.4 mm
Longueur totale partie rotative
19.1 mm
Longueur totale partie fixe
7.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
44.4 mm
d3
42.4 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm