Eriks

Garniture mécanique WAO 031,7/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12416897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,00 €/ Unitéhors TVA

196,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
31.7 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
26.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
44.4 mm
Longueur totale partie rotative
19.1 mm
Longueur totale partie fixe
7.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
31.7 mm
d7
44.4 mm
d3
42.4 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm