Eriks

Garniture mécanique WAO 028 /S TC/TC /E

  • ERIKS:12416096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

307,50 €/ Unitéhors TVA

372,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
26.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
19.1 mm
Longueur totale partie fixe
7.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
39 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm