Eriks

Garniture mécanique WAO 022,2/S TC/TC /E

  • ERIKS:12414953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
22.2 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
37.5 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
22.2 mm
l1
37.5 mm