Eriks

Garniture mécanique WAO 022,2/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12414958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

142,00 €/ Unitéhors TVA

171,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
22.2 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
49 mm
Longueur totale partie rotative
49 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
22.2 mm
l1
49 mm