Eriks

Garniture mécanique WAO 019,1/S TC/TC /V

  • ERIKS:12414042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

289,50 €/ Unitéhors TVA

350,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
25.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.7 mm
Longueur totale partie rotative
19.1 mm
Longueur totale partie fixe
6.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
31.7 mm
d3
30 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm