Eriks

Garniture mécanique WAO 019,1/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12414039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,50 €/ Unitéhors TVA

163,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
25.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.7 mm
Longueur totale partie rotative
19.1 mm
Longueur totale partie fixe
6.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
31.7 mm
d3
30 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm