Eriks

Garniture mécanique WAO 016 /S SS/CAR/V

  • ERIKS:12413210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,50 €/ Unitéhors TVA

163,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WAO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
WAO
Longueur totale installée
25.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
28.5 mm
Longueur totale partie rotative
19.1 mm
Longueur totale partie fixe
6.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
28.5 mm
d3
27 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm