135,50 €/ Unitéhors TVA
163,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | WAO |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Type | WAO |
Longueur totale installée | 25.4 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 27 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 28.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 19.1 mm |
Longueur totale partie fixe | 6.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 16 mm |
d7 | 28.5 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 19.1 mm |
I4 | 6.3 mm |