216,50 €/ Unitéhors TVA
261,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 216,50 € | - |
5+ | 184,03 € | 15.00% |
10+ | 173,20 € | 20.00% |
20+ | 162,38 € | 25.00% |
35+ | 151,55 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRO |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Type | TRO |
Longueur totale installée | 53 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 57 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 42 mm |
Longueur totale partie rotative | 40 mm |
Longueur totale partie fixe | 13 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Acier inoxydable |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 30 mm |
d7 | 42 mm |
d3 | 57 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 13 mm |