Eriks

Garniture mécanique TGO 038 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

416,00 €/ Unitéhors TVA

503,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
46 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
32 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
32 mm
I4
14 mm