Eriks

Garniture mécanique TGO 035 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

414,00 €/ Unitéhors TVA

500,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
50 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm