Eriks

Garniture mécanique TGO 032 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12417321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,50 €/ Unitéhors TVA

127,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm