Eriks

Garniture mécanique TGO 030 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12416848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,50 €/ Unitéhors TVA

131,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
36.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm