108,50 €/ Unitéhors TVA
131,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TGO |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Type | TGO |
Longueur totale installée | 36.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 45 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 45 mm |
Longueur totale partie rotative | 25 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Non |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 45 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 11.5 mm |