Eriks

Garniture mécanique TGO 025 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

245,00 €/ Unitéhors TVA

296,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm