Eriks

Garniture mécanique TGO 025 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:11951459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,10 €/ Unitéhors TVA

119,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,10 €

-

5+

84,24 €

15.00%

10+

79,28 €

20.00%

20+

74,33 €

25.00%

35+

69,37 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm