Eriks

Garniture mécanique TGO 024 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12415425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
36.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm