Eriks

Garniture mécanique TGO 022 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,50 €/ Unitéhors TVA

249,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
23.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm