68,10 €/ Unitéhors TVA
82,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68,10 € | - |
5+ | 57,89 € | 15.00% |
10+ | 54,48 € | 20.00% |
20+ | 51,08 € | 25.00% |
35+ | 47,67 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TGO |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Type | TGO |
Longueur totale installée | 33.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 32 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 35 mm |
Longueur totale partie rotative | 22 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 11.5 mm |