Eriks

Garniture mécanique TGO 020 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12306350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,90 €

-

5+

41,57 €

15.00%

10+

39,12 €

20.00%

20+

36,67 €

25.00%

35+

34,23 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
33.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm