192,50 €/ Unitéhors TVA
232,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,50 € | - |
5+ | 163,63 € | 15.00% |
10+ | 154,00 € | 20.00% |
21+ | 144,38 € | 25.00% |
35+ | 134,75 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TGO |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | TGO |
Longueur totale installée | 32 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 30 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 33 mm |
Longueur totale partie rotative | 20.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 30 mm |
l1 | 20.5 mm |
I4 | 11.5 mm |