Eriks

Garniture mécanique TGO 018 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12413890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,00 €/ Unitéhors TVA

55,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
20.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm