Eriks

Garniture mécanique TGO 016 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12413438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,00 €/ Unitéhors TVA

44,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
19 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
19 mm
I4
10 mm