Eriks

Garniture mécanique TGO 015 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,50 €/ Unitéhors TVA

182,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
24 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
17.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
27 mm
l1
17.4 mm
I4
6.6 mm