Eriks

Garniture mécanique TGO 014 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,00 €/ Unitéhors TVA

198,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
25 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
16 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
25 mm
l1
16 mm
I4
10 mm