Eriks

Garniture mécanique TGO 010 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12411700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TGO
Longueur totale installée
22.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
19.2 mm
Longueur totale partie rotative
15.9 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
15.9 mm
I4
6.6 mm